Spécifications
Dimensions
- Longueur libre20.7 mm
- Diamètre extérieur2.5 mm
- Poids0.001 lb
- Largeur2.5 mm
- Taille du fil0.5 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort1.93 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
MCEM0250500021S RALLONGE MÉTRIQUE - SS