Motion
MCEM0750700071M

AS RAYMOND
MCEM0750700071M

Ressort d’extension - D.E. 7.5 mm, longueur libre 70.8 mm, calibre de fil 0.7 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163641
N° MFRMCEM0750700071M
Prix18.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0750700071M

Ressort d’extension - D.E. 7.5 mm, longueur libre 70.8 mm, calibre de fil 0.7 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163641
N° MFRMCEM0750700071M
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
Prix18.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    70.8 mm
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Poids
    0.0139 lb
  • Largeur
    7.5 mm
  • Taille du fil
    0.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.09 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0750700071M - MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon