Spécifications
Dimensions
- Longueur libre178 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Poids0.1709 lb
- Largeur14 mm
- Taille du fil2 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort1.16 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1402000178M - MUSIQUE