Motion
MCEM2203200211S

AS RAYMOND
MCEM2203200211S

Ressort d’extension - D.E. 22 mm, longueur libre 210.5 mm, calibre de fil 3.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.43 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163836
N° MFRMCEM2203200211S
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM2203200211S

Ressort d’extension - D.E. 22 mm, longueur libre 210.5 mm, calibre de fil 3.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.43 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163836
N° MFRMCEM2203200211S
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
Prix24.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    210.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.5322 lb
  • Largeur
    22 mm
  • Taille du fil
    3.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    2.43 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM2203200211S RALLONGE MÉTRIQUE - SS