Motion
MH01200141250S

AS RAYMOND
MH01200141250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.1200 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur libre, 0.0140 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.4998 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163996
N° MFRMH01200141250S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH01200141250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.1200 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur libre, 0.0140 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.4998 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163996
N° MFRMH01200141250S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00134 lb
  • Largeur
    0.1200 po.
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    0.4998 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH01200141250S AVEC CROCHETS