Motion
MH03600413500S

AS RAYMOND
MH03600413500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur libre, 0.0410 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.4994 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164759
N° MFRMH03600413500S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600413500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur libre, 0.0410 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.4994 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164759
N° MFRMH03600413500S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.03129 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    1.4994 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600413500S AVEC CROCHETS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon