Motion
MH07500692500S

AS RAYMOND
MH07500692500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0690 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.4978 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165264
N° MFRMH07500692500S
Prix18.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH07500692500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0690 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.4978 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165264
N° MFRMH07500692500S
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
Prix18.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.04607 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0690 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    5.4978 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH07500692500S AVEC CROCHETS