Motion
MHM1402800044M

AS RAYMOND
MHM1402800044M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 14 mm, longueur libre 44.2 mm, calibre de fil 2.8 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 44.6 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166471
N° MFRMHM1402800044M
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM1402800044M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 14 mm, longueur libre 44.2 mm, calibre de fil 2.8 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 44.6 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166471
N° MFRMHM1402800044M
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
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    44.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Poids
    0.0435 lb
  • Largeur
    14 mm
  • Taille du fil
    2.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    44.6 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM1402800044M AVEC