Motion
MHM2001800073S

AS RAYMOND
MHM2001800073S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 73 mm, calibre de fil 1.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.59 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166574
N° MFRMHM2001800073S
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2001800073S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 73 mm, calibre de fil 1.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.59 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166574
N° MFRMHM2001800073S
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
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    73 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.0772 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    1.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.59 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2001800073S AVEC