Motion
MHM2001800248S

AS RAYMOND
MHM2001800248S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 247.6 mm, calibre de fil 1.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.12 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166582
N° MFRMHM2001800248S
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2001800248S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 247.6 mm, calibre de fil 1.8 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.12 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166582
N° MFRMHM2001800248S
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
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    247.6 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.3553 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    1.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.12 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2001800248S AVEC