Motion
MHM2002800071M

AS RAYMOND
MHM2002800071M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 70.6 mm, calibre de fil 2.8 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 7.68 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166587
N° MFRMHM2002800071M
Prix13.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM2002800071M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 20 mm, longueur libre 70.6 mm, calibre de fil 2.8 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 7.68 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166587
N° MFRMHM2002800071M
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
Prix13.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    70.6 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.1002 lb
  • Largeur
    20 mm
  • Taille du fil
    2.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    7.68 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM2002800071M AVEC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good