Motion
24072CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24072CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14171913
N° MFR24072CAMK30E4C3
Prix45,734.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24072CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14171913
N° MFR24072CAMK30E4C3
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
Prix45,734.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    306.443 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    820552.85 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1371334.9 lbf

Aperçu

Description du fabricant
24072CAMK30E4C3 ROULEMENT DE ROULEAU