Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Largeur totale1.8125 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.8125 po
- Poids2.87 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de fermetureScellé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYCRDC-52
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Rpm max.1200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieYCRDC