Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon26 pi
- Diamètre de la roue6.60 po
- Pied de tête max.82.00 pi
Détails
- Décharge3.00 po
- Fréquence60 Hz
- Puissance7-1/2 hp
- Matériau de la turbineChrome élevé
- Teneur maximale en solides0.30 po
- Débit maximum158.50 gal/min
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique en carbure de silicium
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeDXL
- Tension460 V
Aperçu
Description du fabricant
DXL-7.5-2-460V-60HZ POMPE SOUPLE SUBMER
- Disponible à partir de 5HP-20HP
- Tête nominale jusqu’à 180 pi (55m)
- Capacités jusqu’à 400 gal/min (91 m3/h)
- Jusqu’à 4” (100mm) décharge
- Veste rafraîchissante intégrée
- Roue en fonte
- Joint mécanique en carbure de silicium