Motion
W-820-SWC85-1/2
8.0000 po Dia., 2.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 1520 lb
N° D’ARTICLE MI14212050
N° MFRW-820-SWC85-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po Dia., 2.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 1520 lb
N° D’ARTICLE MI14212050
N° MFRW-820-SWC85-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    2.5000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Bande de roulement bleue
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    85 , rive A
  • Capacité de charge
    1520 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement bleue
  • Type de roulement
    Boule scellée avec précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de roue
    UltraGlide Ergo

Aperçu

Description du fabricant
W-820-SWC85-1/2 CROWN ULTRA-GLISSANTE 85A 8X2