Motion
S-303-1/2-NF-LCB
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 3.5000 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI14212175
N° MFRS-303-1/2-NF-LCB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 3.5000 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI14212175
N° MFRS-303-1/2-NF-LCB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    4.8125 po
  • Diamètre de la roue
    3.5000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Forgé à froid; estampillé
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Balle non précise
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement rouge au centre blanc
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Poly-Tech

Aperçu

Description du fabricant
S-303-1/2-NF-LCB PIVOT 300 3-1/2X1-3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté