Motion
2450TTM14M20

MEGADYNE
2450TTM14M20

Courroies de distribution et synchronisées – TTM14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2450 mm, largeur de 20 mm, 175 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226303
N° MFR2450TTM14M20
Prix506.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2450TTM14M20

Courroies de distribution et synchronisées – TTM14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2450 mm, largeur de 20 mm, 175 dents, matériau en élastomère HNBR
N° D’ARTICLE MI14226303
N° MFR2450TTM14M20
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
Prix506.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2450 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2450 mm

Détails

  • Type de courroie
    TTM14M
  • Type de construction
    RPC
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Matériel
    Élastomère HNBR
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Nombre de Dents  
    175
  • CUP_NON
    746041531935

Aperçu

Description du fabricant
2450TTM14M20 RPC 14M CEINTURE TITANE
  • CEINTURE CORPS HNBR Élastomère réticulé unique pour augmenter la rigidité et la durabilité des dents.
  • Résistance supérieure à la fatigue causée par la flexion
  • Plage étendue de températures de travail de -40°C (-40°F) à +120°C (+248°F) et capacité de résister à des pics allant jusqu’à +140°C (+284°F)
  • Hautement résistant aux huiles minérales et à l’abrasion CORDS 100 % carbone, le cordon offre une stabilité dimensionnelle extrême (sans étirement) sous des charges opérationnelles statiques et dynamiques.
  • Sans entretien, pas besoin de retendre le cordon spiralé double S & Z pour un suivi neutre
  • Maille dentée extrêmement précise, ce qui réduit l’abrasion, les vibrations et le bruit FACING FABRIC Tissu spécial haute performance lié à la surface de la dent.
  • Capacité de port de couple et résistance au cisaillement des dents améliorées
  • La pellicule spéciale offre des propriétés autolubrifiantes
  • Durabilité longue durée et propriétés antistatiques
  • Faible friction, efficacité accrue de l’entraînement avec moins d’usure du pignon

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif