Spécifications
Détails
- Type d’ajustementClé 4-Point
- Cote ANSIANSI Z89.1
- CouleurRouge
- Comprend(1) Support de phare, (1) pince de marqueur, classe E, comprend : (1) casque de sécurité à visière avant rouge avec 4pt coiffe à cliquet - type 1
- Numéro CUP du fabricant045242566839
- MatérielPEHD
- Quantité minimale de la commande5
- CUP_NON045242566839
- VentilationNon
Aperçu
- Adaptez-vous à votre chantier
- Comprend un support de phare BOLT , qui fonctionne avec la plupart des phares
- 6 Fentes pour accessoires pour un accès rapide
- Suspension à cliquet - Réglage rapide
- Bandeau absorbant qui évacue l’humidité pour rester au frais et au sec rapidement
- Comprend une pince à marqueurs BOLT . pour un accès facile aux stylos et aux marqueurs
- Sécurisez les accessoires simultanément - Compatible avec les accessoires BOLT .
- Cliquet coussiné et coussinets de couronne
- La plus grande plage de réglage de cliquet
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux
- ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Classe E
- CSA Z94.1 Type 1 Classe E
- Testé et certifié par des tiers UL
- Comprend un autocollant avec logo Milwaukee et des autocollants d’identification
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Wear Defense FlyerMilwaukee nitrile dipped gloves with Wear-Defense protection deliver exceptional durability, cut resistance, and high dexterity for demanding jobs. Designed for long-lasting performance, they provide reliable hand protection without sacrificing comfort or flexibility.
View flyer
Milwaukee New Product Spotlight FlyerMilwaukee's new lineup features M18/M12 batteries and charger, extended-reach ratchets, die grinders, a scroll shear, and hammer chisel options. Products include select kits, replacement blades, and a five-piece hammer chisel bit set.
View flyer
Milwaukee Priced FlyerMilwaukee features limited-time rebates, free tool offers, and bundled savings on M18 FUEL power tools, batteries, and accessories. Designed to help professionals maximize value while upgrading heavy-duty equipment.
View flyer
Milwaukee Rebate FlyerMilwaukee promotional rebate catalog featuring bundled tools, free product offers, gift card incentives, and limited-time promotions. Organized product layout and verified promotions. Organized product layouts and verified promotional details for customer marketing.
View flyer
More resources
Milwaukee Heat Stress Flyer
Milwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
Milwaukee Metalworking Guide
Milwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.