Motion
48-73-8732B

MILWAUKEE TOOL
48-73-8732B

Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet élastique, calibre 18 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14230566
N° MFR48-73-8732B
Prix198.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-8732B

Gants de travail à usage général, taille G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet élastique, calibre 18 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14230566
N° MFR48-73-8732B
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
Prix198.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    4.9500 po, 125.70 mm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, entrejambe renforcé pour le pouce, tricot sans couture, lavable
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Automobile, sécurité industrielle, quincaillerie, jardin, construction, travail
  • Matériau arrière
    Tricot de polyester
  • Conception enduite
    Palme trempée
  • Couverture du revêtement
    Palme trempée
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Élastique
  • Coupe
    A3
  • Description
    Gants trempés en polyuréthane haute dextérité résistant aux coupures 3
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4342 C
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    12 paires
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, construction, sécurité industrielle, entretien, travail
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48-73-8732 B
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    Équipement
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
48-73-8732B HAUTE DEX A3 POLYURÉTHANE BRILLANT