Motion
48-73-1109

MILWAUKEE TOOL
48-73-1109

Casque de sécurité - réglage à cliquet 4-Point, non, matériau en PEHD, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI14230584
N° MFR48-73-1109
Prix30.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-1109

Casque de sécurité - réglage à cliquet 4-Point, non, matériau en PEHD, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI14230584
N° MFR48-73-1109
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
Prix30.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Clé 4-Point
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Rouge
  • Comprend
    (1) Support de phare, (1) pince de marqueur, classe E, comprend : (1) casque de sécurité rouge à rebord avec 4pt coiffe à cliquet - type 1
  • Numéro CUP du fabricant
    045242566846
  • Matériel
    PEHD
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • CUP_NON
    045242566846
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-73-1109 CHAPEAU À BORD COMPLET CLASSE E, ROUGE P
  • Adaptez-vous à votre chantier
  • Comprend un support de phare BOLT , qui fonctionne avec la plupart des phares
  • 6 Fentes pour accessoires pour un accès rapide
  • Suspension à cliquet - Réglage rapide
  • Bandeau absorbant qui évacue l’humidité pour rester au frais et au sec rapidement
  • Comprend une pince à marqueurs BOLT . pour un accès facile aux stylos et aux marqueurs
  • Sécurisez les accessoires simultanément - Compatible avec les accessoires BOLT .
  • Cliquet coussiné et coussinets de couronne
  • La plus grande plage de réglage de cliquet
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux
  • ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Classe E
  • CSA Z94.1 Type 1 Classe E
  • Testé et certifié par des tiers UL
  • Comprend un autocollant avec logo Milwaukee et des autocollants d’identification