Spécifications
Détails
- Comprend(1) Porte-piles M12 , comprend : (1) Chandail à capuchon chauffant M12 (306-20)
- Numéro CUP du fabricant045242737772
- CUP_NON045242737772
Aperçu
- Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
- Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
- Up to (8) hours of run-time with the M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 Compact Battery Pack on low setting (not included)
- Zones de chauffage : poitrine, dos
- Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
- Poches militaires durables avec bords renforcés pour protéger contre l’abrasion
- 4 poches totales : (2) grandes poches extérieures, (1) poche pour appareil intégrée du côté droit, (1) poche pour batterie discrète pour le placement avant ou arrière
- Molleton durable et doublure chaude en jersey pour un confort total sur le chantier
- Manches raglan conçues pour bouger et superposer
- Capuchon ajusté conçu pour être porté confortablement sous un casque de sécurité sans restreindre la vision
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- 53 % coton / 47 % polyester
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee