Motion
49-16-2123B

MILWAUKEE TOOL
49-16-2123B

M18™ Télécommande utilitaire Rechercher une base portative légère avec un sac de transport
N° D’ARTICLE MI14230915
N° MFR49-16-2123B
Prix608.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2123B

M18™ Télécommande utilitaire Rechercher une base portative légère avec un sac de transport
N° D’ARTICLE MI14230915
N° MFR49-16-2123B
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
Prix608.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La base portative avec lampe de recherche de la télécommande utilitaire MILWAUKEE® M18™ avec sac de transport est compatible avec la lampe de recherche de la télécommande utilitaire Milwaukee M18™ , une solution unique en son genre. La base magnétique portative M18™ est classée IP56 et résistante aux intempéries pour une utilisation extérieure. La base est également compatible avec ONE-KEY™ Elle peut donc toujours être suivie. En plus de la base magnétique à DEL portable, un sac de transport est inclus pour faciliter le transport et l’utilisation.
  • Comprend
    Base magnétique 1-M18 49-16-2123, sac 1-Carry 42-55-2124
  • Numéro CUP du fabricant
    045242632343
  • CUP_NON
    045242632343

Aperçu

Description du fabricant
BASE URCL 49-16-2123B M18 AVEC SAC DE TRANSPORT
  • ONE-KEY™ Compatible
  • Homologué pour les conditions météorologiques et extérieures
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Classé IP56
  • Sac de transport inclus