Motion
TONDEUSE À FIL 2825-80ST - REMISE À NEUF O

MILWAUKEE TOOL
2825-80ST STRING TRIMMER-RECONDITIONED O

2825-80ST Milwaukee - Tondeuse à fil M18 FUEL™ capacité d’attache QUIK-LOK™ - remise à neuf
N° D’ARTICLE MI14230957
N° MFR2825-80ST STRING TRIMMER-RECONDITIONED O
Prix294.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
2825-80ST STRING TRIMMER-RECONDITIONED O

2825-80ST Milwaukee - Tondeuse à fil M18 FUEL™ capacité d’attache QUIK-LOK™ - remise à neuf
N° D’ARTICLE MI14230957
N° MFR2825-80ST STRING TRIMMER-RECONDITIONED O
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
Prix294.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tondeuses à fil

Aperçu

Description du fabricant
TONDEUSE À FIL 2825-80ST - REMISE À NEUF O
  • Moteur sans balai POWERSTATE™ spécialement conçu pour la tête de puissance M18™ FUEL™ QUIK-LOK™ générer la puissance et la performance des plates-formes haute tension
  • Intelligence de REDLINK Plus de . : optimise la performance, offre une protection contre les surcharges, prévenant les dommages à l’outil et à la batterie lors d’applications lourdes; compatible avec le système M18™
  • REDLITHIUM™ Bloc-piles HD9.0  : offre une durée de fonctionnement, une puissance et une durée de vie inégalées
  • Fait partie du système de fixation QUIK-LOK.
  • Comprend la tête de coupe à chargement facile Milwaukee®
  • RPM : 0-4900 / 0-6200
  • Tige de coupe : 14 po à 16 po
  • Diamètre de la conduite : 0.080 po / 0.095 po
  • Déclencheur : vitesse variable
  • Poids : 9.85 lb
  • Produit remis à neuf