Motion
16477
Poignée de distribution à grande portée
N° D’ARTICLE MI14231598
N° MFR16477
Prix443.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de distribution à grande portée
N° D’ARTICLE MI14231598
N° MFR16477
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
Prix443.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.25 po
  • Longueur
    10 po
  • Poids
    2.9 lb
  • Largeur
    6.5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE DE DISTRIBUTION À GRANDE PORTÉE 16477
  • La poignée de distribution à grande portée tire le câble en cuivre no 6 vers le câble no 477 ACSR 0.162 à 0.883-Inch (4.11 à 22.42 mm)
  • 20-Percent plus léger que le modèle Cat. Prise no KT4500
  • La conception à une main facilite l’actionnement
  • Le ressort ferme la prise sur le câble pour maintenir la position initiale
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Max Safe Load of 5000-Pound (2268 kg)
  • Conception en instance de brevet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté