Motion
BC311
Crochet en S utilitaire de 2-Inch
N° D’ARTICLE MI14231604
N° MFRBC311
Prix22.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet en S utilitaire de 2-Inch
N° D’ARTICLE MI14231604
N° MFRBC311
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
Prix22.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.25 po
  • Taille du trou
    2 po
  • Longueur
    6.05 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur
    5.49 po

Aperçu

Description du fabricant
SEAU UTILITAIRE BC311 2-INCH CROCHET EN S
  • Le Centre de travail du seau est un écosystème qui va remanier la façon dont un Lineman travaille
  • Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du Bucket Work Center pour devenir le bureau du Lineman, tout comme la façon dont les autres professionnels personnalisent leur espace de travail
  • Les modules de crochet en S sont suspendus horizontalement sur le rebord d’un seau aérien pour maximiser l’espace
  • Le crochet en S de Klein se fixe aux seaux utilitaires avec la lèvre standard de 2-Inch ou 3-Inch (5.1 ou 7.6 cm) et peut glisser sur le seau pour personnaliser facilement la position des modules outils
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Le crochet en S de 2-Inch se connecte à tous les modules du crochet en S du centre de travail du seau
  • Fait de nylon résistant aux chocs pour résister aux conditions météorologiques difficiles