Motion
BC502S
Centre de travail à seau - Utilitaire
N° D’ARTICLE MI14231609
N° MFRBC502S
Prix416.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Centre de travail à seau - Utilitaire
N° D’ARTICLE MI14231609
N° MFRBC502S
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
Prix416.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.2 po
  • Largeur
    15.5 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Utilitaire
  • Application
    Utilitaire
  • Couleur
    Gris, noir, orange
  • Caractéristiques et avantages
    • Le Centre de travail à seau est un écosystème qui réorganisera la façon dont un Lineman travaille • Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du Centre de travail à seau pour devenir le bureau du Lineman, comme d’autres professionnels personnalisent leur espace de bureau • Les modules à crochet en S sont suspendus horizontalement sur le bord d’un seau aérien pour maximiser l’espace • Les crochets en S sont disponibles en 2 tailles pour accueillir les seaux avec le rebord de seau standard de 2-Inch ou 3-Inch po (5.1 ou 7.6 cm) (chat. N° BC311, BC312; vendu séparément) • Le module de rangement pour tablier à outils comporte 12 compartiments pour accueillir une grande variété d’outils Lineman • La boucle à marteau à double couture et la pochette à couteau aident à garder les outils en sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés • 2 plaques magnétiques intégrées Rare Earth sont situées à l’avant du module pour tenir rapidement les outils et les pièces métalliques • Fait de plastique résistant aux UV pour résister aux conditions de travail difficiles • 2 crochets en S sont nécessaires pour aider à fixer le module au seau aérien
  • Matériel
    Polyester
  • Type
    Module de rangement du tablier à outils

Aperçu

Description du fabricant
MODULE DE RANGEMENT DU TABLIER À OUTILS BC502S ,
  • Le Centre de travail du seau est un écosystème qui va remanier la façon dont un Lineman travaille
  • Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du Bucket Work Center pour devenir le bureau du Lineman, tout comme la façon dont les autres professionnels personnalisent leur espace de travail
  • Les modules de crochet en S sont suspendus horizontalement sur le rebord d’un seau aérien pour maximiser l’espace
  • Les crochets en S sont disponibles en tailles 2 pour accueillir les seaux avec la lèvre standard de 2-Inch ou 3-Inch (5.1 ou 7.6 cm) (réf. N° BC311, BC312; vendu séparément)
  • Le module de rangement du tablier à outils comporte 12 compartiments pour accueillir une grande variété d’outils Lineman
  • La boucle à marteau à double couture et la pochette à couteau aident à garder les outils en sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Les plaques magnétiques intégrées Rare Earth 2 sont situées à l’avant du module pour tenir rapidement les outils et les pièces métalliques
  • Fabriqué en plastique résistant aux UV pour résister aux conditions de travail difficiles
  • Les crochets en S 2 sont nécessaires pour aider à fixer le module au godet aérien