Motion
60538
Lunettes de protection professionnelles à joint d’étanchéité pleine longueur, lentilles d’intérieur et d’extérieur
N° D’ARTICLE MI14231664
N° MFR60538
Prix34.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection professionnelles à joint d’étanchéité pleine longueur, lentilles d’intérieur et d’extérieur
N° D’ARTICLE MI14231664
N° MFR60538
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
Prix34.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Code d’harmonisation
    9004900010

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ PROFESSIONNEL À CHÂSSIS COMPLET 60538
  • Les verres teintés réduisent l’éblouissement tout en maintenant la reconnaissance des couleurs pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur; pas besoin de changer de lunettes
  • Les lunettes de protection offrent une couverture supplémentaire avec une monture complète, des lentilles larges et une conception de la branche pour une couverture serrée sur le devant et le côté du visage
  • Le joint d’étanchéité et la sangle assurent une étanchéité étanche autour des yeux pour empêcher la saleté de pénétrer; les deux sont remplaçables
  • Protection supérieure contre les chocs : testé selon les dernières normes ANSI Z87.1+ et CSA Z94.3
  • Lentille résistante aux égratignures; spécialement traitée pour une durabilité accrue pour survivre aux chantiers exigeants
  • Antibuée; revêtement durable et efficace qui ne s’use pas; fonctionne même avec les masques antipoussière
  • Protection UV : Testé selon la norme ANSI Z87.1 U6 , qui bloque efficacement 99.9-Percent rayons UV nocifs
  • Lentille en polycarbonate de haute qualité; testée pour une distorsion minimale afin d’assurer une vision sans compromis
  • Ajustement antidérapant; nez en caoutchouc et pointes des branches pour un ajustement et une prise sûrs
  • Comprend une pochette de rangement en microfibre qui sert également de chiffon de nettoyage
  • Retirez facilement le joint d’étanchéité et la sangle lorsqu’ils ne sont pas nécessaires
  • Longe détachable en option (réf. n° 60177), boîtier rigide (réf. n° 60176) et trousse de remplacement de joint et de courroie (réf. No. 60483); tous vendus séparément