Motion
VT307K-3DZ1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-3DZ1-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblongé, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI14241373
N° MFRVT307K-3DZ1-01T
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-3DZ1-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblongé, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI14241373
N° MFRVT307K-3DZ1-01T
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
Prix36.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307K-3DZ1-01T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté