1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
5M1420 SL
5M, 284 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14246782
N° MFR
5M1420 SL
Prix
1,578.45 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 5M1420 SL
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
5M1420 SL
5M, 284 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14246782
N° MFR
5M1420 SL
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
1,578.45 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de courroie
5M
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
284
Aperçu
Description du fabricant
MANCHES OMÉGA 5M1420 MG OPTIBELT
You May Also Like
SYSTEM PLAST
VG-621-12-58
Flat Top Conveyor Chain Accessory - Cross Block, 4 in Overall Length, Black, 1.4100 in Width, Polyamide body, Polymide Knobs with Brass Inserts, Stainless Steel Hardware Material Material
N° D’ARTICLE MI
06904269
En stock
In stock
$42.66
/each
Ajouter au panier
MOLEX INC
1200710038
8A4006-31 Micro-Change (M12) Connector - Male Straight, PA Body, 300 V, 40.0 A
N° D’ARTICLE MI
01086765
En stock
In stock
$49.60
/each
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R
50 mm Stroke, Via Female Thread with Accessories Mount
N° D’ARTICLE MI
11518520
En stock
In stock
$297.59
/each
Ajouter au panier
SYSTEM PLAST
VG-621-58-58
Flat Top Conveyor Chain Accessory - Cross Block, 4 in Overall Length, Black, 1.4100 in Width, Polyamide body, Polymide Knobs with Brass Inserts, Stainless Steel Hardware Material Material
N° D’ARTICLE MI
06904268
En stock
In stock
$41.77
/each
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-F1A-B
MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-F1A-B Filter Regulator
N° D’ARTICLE MI
15161492
En stock
Factory Order
$151.08
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
25T5/840DL
T5, 5 mm Pitch, 840 mm Pitch Length, 25 mm Width, 168 Teeth, Thermoset PU 88 ShA Material
N° D’ARTICLE MI
10971061
En stock
Factory Order
$95.14
/each
Ajouter au panier
THOMSON (ALTRA)
A162536
Closed Round Rail Ball Bushing - Precision Steel Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5630 in Outside Diameter, 2.235 / 2.250 in Overall Width, 350 lbf Load Capacity
N° D’ARTICLE MI
00000075
En stock
In stock
$157.40
/each
Ajouter au panier
DODGE
F2B-SCEZ-30M-PCR-NL
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 30 mm Bore, 2-Bolt Flange Mount, Set Screw Locking, Polymer Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Triple-Lip Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
11162730
En stock
Factory Order
$243.22
/each
Ajouter au panier
SYSTEM PLAST
VG-621-12-12
Flat Top Conveyor Chain Accessory - Cross Block, 4 in Overall Length, Black, 1.4100 in Width, Polymide Body, Polymide Knob with Brass Inserts, Stainless Steel Hardware Material
N° D’ARTICLE MI
00941778
En stock
In stock
$42.66
/each
Ajouter au panier
DODGE
F4B-DL-015
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 15/16 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Clamp Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Single Lip Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
00562612
En stock
Factory Order
$170.16
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité