1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
8M848 SL
8M, 106 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14246814
N° MFR
8M848 SL
Prix
848.96 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 8M848 SL
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
8M848 SL
8M, 106 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
14246814
N° MFR
8M848 SL
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
848.96 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de courroie
8M
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
106
Aperçu
Description du fabricant
MANCHES OMÉGA 8M848 GL OPTIBELT CHRONOMÈTRE B
You May Also Like
NTN
314SS
Radial - Straight Bore, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
09329001
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
GATES RUBBER CO
87019375
Automotive XL® 87019375 Automotive V-Belt - HC50 Size, 1 Section, 0.48 in Width, 37.50 in OAL, Notched Design, EPDM Material, XL Series, Oil, Heat, Ozone and Weather Resistant
N° D’ARTICLE MI
00729568
En stock
In stock
$30.67
/each
Ajouter au panier
OPTIBELT CORPORATION
720-8M-30
Omega Synchronous Timing Belt - 8M, 8 mm Pitch, 720 mm Overall Length, 30 mm Width, 90 Teeth, Chloroprene Rubber Material
N° D’ARTICLE MI
04544757
En stock
Factory Order
$62.07
/each
Ajouter au panier
DODGE
TL14H100-1108 DYNA-SYNC SPKT
113678 Bushing Bore Timing Belt Pulley - 0.5000 in Pitch, 14 Tooth, 2.48 in OD, 1.0000 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI
00713626
En stock
In stock
$84.83
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5GZ-01-F
Solenoid-Operated Air Control Valve - 24 V dc, 1 Solenoid, Grommet Lead Wire 0.3m, Body Ported, 1/8 w/Sub-Plate
N° D’ARTICLE MI
09784002
En stock
Factory Order
$59.37
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
720TTM8M20
8M, 8 mm Pitch, 720 mm Pitch Length, 20 mm Width, 90 Teeth, HNBR Rubber Material
N° D’ARTICLE MI
14687885
En stock
Factory Order
$102.29
/each
Ajouter au panier
NTN
7300B
Angular Contact Bearing - 10 mm Bore, 35 mm OD, 11 mm Width, Open, Without Snap Ring, 40 ° Contact Angle, C0
N° D’ARTICLE MI
04526822
En stock
Factory Order
$60.58
/each
Ajouter au panier
NTN
6300LLUC3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 10 mm ID, 35 mm OD, 11 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
09337742
En stock
Factory Order
$41.74
/each
Ajouter au panier
SKF
W 6202-2RS1/VP311
Radial & Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
07159299
En stock
Factory Order
$160.04
/each
Ajouter au panier
Brite Star
81243818
6" Diam, 1/2" Face Width, 1" Center Hole, Medium Grade, Aluminum Oxide Deburring Wheel - Convolute, Hard Density 8 Grade, 4,500 RPM
N° D’ARTICLE MI
06325605
En stock
In stock
$59.80
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté