Motion
14ML115-ST
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 115 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250601
N° MFR14ML115-ST
Prix447.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 115 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14250601
N° MFR14ML115-ST
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
Prix447.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    0.8568 lb/pi

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
14ML115-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif