Motion
M6H24T32TSC5036CP

DODGE
M6H24T32TSC5036CP

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, 24:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14297792
N° MFRM6H24T32TSC5036CP
Prix37,021.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H24T32TSC5036CP

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, 24:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14297792
N° MFRM6H24T32TSC5036CP
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
Prix37,021.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    6
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    24:1
  • Ratio
    24:1
  • Poids
    1297 lb, 588.31 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H24T32TSC5036CP
  • Compatibilité des produits
    CECP4114T
  • Réduction
    Double
  • Série
    M6H

Aperçu

Description du fabricant
M6H24T32TSC5036CP MTA TA TAILLE 6, 24:1320 C-