Motion
SS26A100R56

DODGE
SS26A100R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14297901
N° MFRSS26A100R56
Prix5,596.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A100R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14297901
N° MFRSS26A100R56
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
Prix5,596.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Couple de sortie maximal
    1440 po/lb;162.698 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.6700 po;67.81 mm
  • Poids
    69 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7700 hp, Sortie 0.4000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.7700 hp, Sortie 0.4000 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26A100R56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.7700 hp
  • Sortie
    0.4000 hp;0.298 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.0700 hp ; Sortie 0.4000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1440 po-lb;162.698 Nm

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE SS26A100R56 TG2 3-PC ULTRA KLEEN 26