Motion
H14C25S09291

DODGE
H14C25S09291

Réducteur de vitesse en ligne - 92.91:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298335
N° MFRH14C25S09291
Prix26,463.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C25S09291

Réducteur de vitesse en ligne - 92.91:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298335
N° MFRH14C25S09291

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26,463.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Rapport nominal
    19 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    92.91:1
  • Poids
    314.339 kg, 693 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    2.100 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
H14C25S09291 HB1483CN250TC/92.91A1SI3.62