Motion
H14C18S30134

DODGE
H14C18S30134

Réducteur de vitesse en ligne - 301.34:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298339
N° MFRH14C18S30134
Prix26,347.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C18S30134

Réducteur de vitesse en ligne - 301.34:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298339
N° MFRH14C18S30134
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
Prix26,347.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    148
  • Couple de sortie maximal
    70808
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    19 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    301.34:1
  • Longueur de l’arbre
    169.93 mm;6.6900 po
  • Poids
    654 lb

Détails

  • Ratio réel
    301.34:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    10.300 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    56603.62 N, 12725 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    70808 po-lb;8000.228 Nm

Aperçu

Description du fabricant
H14C18S30134 HB1483CN180TC/301.34A1SI3.6