Motion
BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72

DODGE
BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72

Réducteur de vitesse en ligne - 307.24:1 Réduction, 307.24:1 Rapport, type de sortie solide, 60.33 mm, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298395
N° MFRBB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72
Prix11,070.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72

Réducteur de vitesse en ligne - 307.24:1 Réduction, 307.24:1 Rapport, type de sortie solide, 60.33 mm, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298395
N° MFRBB1083CN140TC/307.24A1ASI2.375X4.72
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
Prix11,070.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Couple de sortie maximal
    3001.78 N-m;26568
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po, 60.33 mm
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    307.24:1
  • Longueur de l’arbre
    119.89 mm;4.7200 po
  • Poids
    115.666 kg, 255 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TXT609ET,RÉDUCTEUR DE BUÉE CONIQUE ATV
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B10C14S30724
  • Puissance d’entrée maximale
    1.79 kW;2.4 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Coussin fuselé
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24847.766 N, 5586 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal à angle droit
  • Réduction
    307.24:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    26568 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B10C14S30724 -BB1083CN140TC-307.24 -A1 -A