Motion
BB883CN210TC/16.85A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN210TC/16.85A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse en ligne - 16.85:1 Rapport, type de sortie solide, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298487
N° MFRBB883CN210TC/16.85A1ASI2.000X3.94
Prix8,335.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB883CN210TC/16.85A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse en ligne - 16.85:1 Rapport, type de sortie solide, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298487
N° MFRBB883CN210TC/16.85A1ASI2.000X3.94
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
Prix8,335.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    16.85:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    16.85:1
  • Poids
    76.6571 kg, 169 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 168 TROUSSE DE BORNIER 3.7500"
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    118603 N•m

Aperçu

Description du fabricant
B8C21S01685 BB883CN210TC/16.85 A1 A S I