Motion
RESPIRATEUR RÉUTILISABLE 7100261326 À MASQUE COMPLET À CLIC SÉCURISÉ FF-802, MOYEN

3M
7100261326 SECURE CLICK FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR FF-802, MEDIUM

Respirateur réutilisable à masque complet
N° D’ARTICLE MI14302845
N° MFR7100261326 SECURE CLICK FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR FF-802, MEDIUM
Prix419.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100261326 SECURE CLICK FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR FF-802, MEDIUM

Respirateur réutilisable à masque complet
N° D’ARTICLE MI14302845
N° MFR7100261326 SECURE CLICK FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR FF-802, MEDIUM
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
Prix419.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    00638060432280

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE COMPLET À CLIC SÉCURISÉ 7100261326
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La vérification rapide et facile du joint d’étanchéité du bouton-poussoir à pression positive à une touche aide à améliorer la confiance dans l’ajustement du respirateur
  • Deux cartouches à double débit sur chaque respirateur se combinent pour créer les premiers systèmes de cartouches à débit quadruple au monde avec quatre voies de circulation de l’air offrant une respiration et un confort faciles
  • Grande lentille pour un excellent champ de vision, et traitée avec Scotchgard de protection pour une meilleure résistance à la peinture et aux taches
  • Le harnais à six sangles aide à fournir un ajustement confortable et sûr
  • Le diaphragme parlant est conçu pour faciliter la communication
  • La série FF-800 répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 pour la protection des yeux et du visage
  • Le NIOSH, un organisme de réglementation du gouvernement fédéral, a testé et approuvé le FF-800 avec des cartouches et des filtres Secure Click 3M
  • Les applications recommandées comprennent l’assemblage, le nettoyage chimique, la manipulation chimique, l’écaillage, le ciselage, le nettoyage, les opérations de fournaise, le meulage, l’usinage, la maçonnerie, la peinture, le coulage, le ponçage et le sciage.