1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
HEDLAND FLOW METERS
H796A-020-F2
H796A-020-F2
N° D’ARTICLE MI
14320221
N° MFR
H796A-020-F2
Prix
1,334.72 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
Accessoires hydrauliques
Instrumentation
Débitmètres
HEDLAND FLOW METERS H796A-020-F2
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HEDLAND FLOW METERS
H796A-020-F2
H796A-020-F2
N° D’ARTICLE MI
14320221
N° MFR
H796A-020-F2
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
1,334.72 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
H796A-020-F2
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
DODGE
TXT305ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.6250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI
01076389
En stock
En stock
4,916.28 $
chacun
Ajouter au panier
IKO INTERNATIONAL INC
CRY28VUU
Rouleau suiveur - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI
02772659
En stock
En stock
55.54 $
chacun
Ajouter au panier
BROWNING
VPB-236
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
01466107
En stock
Commande d’usine
1,149.84 $
chacun
Ajouter au panier
MCGILL
2153800000
CCFD 1 5/8 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 1.6250 in Roller Dia, 0.8750 in Roller Width, 0.2500 in Stud Dia, 1.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI
02134503
En stock
Commande d’usine
225.96 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
P2B 112-TF-AH
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
07435652
En stock
Commande d’usine
241.82 $
chacun
Ajouter au panier
BROWNING
VE-127
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-11/16 po, diamètre extérieur 3.3470 po, largeur 1.7660 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI
02174665
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
BROWNING
1B36SH
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 3.9500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI
00699543
En stock
Commande d’usine
188.32 $
chacun
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
C5-RSA4-42-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI
07618292
En stock
Commande d’usine
1,029.70 $
chacun
Ajouter au panier
BROWNING
2BK36X7/8
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 3.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI
00735752
En stock
En stock
163.98 $
chacun
Ajouter au panier
SEALMASTER
STH-20T-12
Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 1.2500 po de diamètre, 12.0000 po de course, 22.6875 po de longueur, 1.7500 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI
00578844
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté