Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale5.2500 po
- Longueur totale3.1900 po
- Largeur totale1.6900 po
- Poids1.90 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Caractéristiques et avantages• Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion. • La conception à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification • Base solide de haute qualité, conception à base solide, moulage en acier inoxydable 316 passivé offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable. • Construction solide avec base usinée conçue pour des espaces minimaux et sans matériau de remplissage • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et la trajectoire de la bille plutôt que autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
- Code d’harmonisation8483.20.8040
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBloc d’oreiller, deux boulons
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis d'arrêt
- Vitesse maximale2700 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Élément roulantRoulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- CUP_NON662461421796
Aperçu
- Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion.
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de la bague extérieure.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1