Motion
09-LC571MP/TTG
09-LC571MP/TTG
N° D’ARTICLE MI14329577
N° MFR09-LC571MP/XXL
Prix32.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
09-LC571MP/TTG
N° D’ARTICLE MI14329577
N° MFR09-LC571MP/XXL
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
Prix32.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention du verre et des matériaux, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention et le recyclage des déchets et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de conduite économiques en cuir de chèvre à grain supérieur avec doublure en mélange de PEHP et protection contre les chocs à haute visibilité
  • Caractéristiques
    La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314719745
  • CUP_NON
    616314719745

Aperçu

Description du fabricant
PILOTES EN CUIR DE CHÈVRE 09-LC571MP/XXL,
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure unique en mélange de PEHP offre une résistance exceptionnelle aux coupures ANSI A5 , tout en maintenant le confort et la dextérité
  • Surpiqué avec du fil aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI