Motion
250-14-0001
250-14-0001 ULTRA-LYTE, LENTILLES GRISES, ANTI-
N° D’ARTICLE MI14329675
N° MFR250-14-0001
Prix2.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250-14-0001 ULTRA-LYTE, LENTILLES GRISES, ANTI-
N° D’ARTICLE MI14329675
N° MFR250-14-0001
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
Prix2.63 $/pr

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une nouvelle ère de lunettes de sécurité légères. L’Ultra-Lyte est la protection oculaire la plus légère sur le marché et a été conçue pour s’adapter au visage afin de réduire les espaces pour un ajustement confortable.
  • Caractéristiques de confort
    La forme carrée de la lentille légèrement fuselée offre un style moderne à la personne qui la porte
  • Description
    Lunettes de protection sans jante avec branches grises, lentilles grises et revêtement anti-rayures
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314736148
  • Réglage des branches
    Moulé

Aperçu

Description du fabricant
250-14-0001 ULTRA-LYTE, LENTILLES GRISES, ANTI-
  • La forme carrée de la lentille légèrement fuselée offre un style moderne à la personne qui la porte
  • La conception ultralégère s’adapte à la tête pour un port toute la journée
  • Les branches à ressort offrent un ajustement confortable qui s’adapte à la tête
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1-2020