Motion
CHPO-16WH-S
CAPUCHON POUR SALLE BLANCHE CHPO-16WH-S - À ENFILER
N° D’ARTICLE MI14330217
N° MFRCHPO-16WH-S
Prix34.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CAPUCHON POUR SALLE BLANCHE CHPO-16WH-S - À ENFILER
N° D’ARTICLE MI14330217
N° MFRCHPO-16WH-S
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
Prix34.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Matériau du tissu de couverture
    Rayures Ultimax
  • Description
    Capuchon pour salle blanche Ultimax Stripe ISO 3 (classe 1) - à enfiler
  • Caractéristiques
    Tissu à rayures Ultimax - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314830853

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON POUR SALLE BLANCHE CHPO-16WH-S - À ENFILER
  • Tissu à rayures Ultimax - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Tirer sur le visage ouvert
  • Fixation autour de l’ouverture du visage
  • Deux boutons-pression verticaux femelles de chaque côté de la tempe
  • Quatre boutons-pression verticaux et horizontaux à l’arrière
  • Jupe fendue
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 3 (classe 1) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés