Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesChoisissez Kut Gard® ATA® Prévention de l’usure de TA pour vous protéger contre les blessures causées par les entailles dans les zones à haut risque du corps, où les lacérations peuvent être dévastatrices. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 3 po. À travers l’abdomen et les avant-bras, le tricot renforcé est classé ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine, les biceps et le panneau du haut du dos offrent une résistance aux coupures ANSI A4 . Le panneau arrière est partiellement en filet, ce qui le rend plus frais et plus léger. Au biceps, les bandes orange à haute visibilité avec ruban réfléchissant aident vos collègues à rester conscients que vous êtes là. Le chandail P145SP-3CM-HV2-TL peut être porté confortablement par-dessus n’importe quel type de chemise. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
- CouleurGris foncé
- DescriptionChandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches à haute visibilité/galon réfléchissant et brides de pouce
- Numéro CUP du fabricant616314663048
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- ANSI Cut A7 (cou), ANSI Cut A5 (abdomen et avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, poitrine et haut du dos)
- Orange haute visibilité avec bandes réfléchissantes sur les biceps pour une conformité accrue en matière de sécurité
- Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Les passants pour les pouces empêchent les manches de remonter
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure