Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesObtenez une protection de haut niveau contre les coupures avec les pull-overs Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriqué à partir de fibres extrêmement résistantes et de haute performance, le chandail P190BP-PP1-TL offre une résistance significative aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque, et le chandail offre une résistance significative aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque avec un dos en filet 3/4 pour vous aider à rester au frais. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 3 po. À travers l’abdomen, avec une timbre abdominale renforcée, la résistance aux coupures augmente jusqu’à la norme ANSI A9. Les avant-bras ont obtenu la note ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine et le panneau arrière supérieur offrent une résistance aux coupures ANSI A5 . Les biceps jaunes à haute visibilité, classés ANSI A8, sensibilisent les travailleurs. Et c’est confortable. Le tissu s’étire et respire. Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
- CouleurGris foncé
- DescriptionChandail ATA® résistant aux coupures avec pièce de renfort amovible sur le ventre, manches haute visibilité et brides de pouce
- Numéro CUP du fabricant616314664021
- Nombre de poches1
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- ANSI Cut A9 (abdomen avec renfort de ventre), ANSI Cut A8 (poitrines), ANSI Cut A7 (cou) et ANSI Cut A5 (avant-bras, poitrine et haut du dos)
- La pièce de ventre amovible ajoute une résistance aux coupures de A9 et indique l’usure (résistance aux coupures de A5 sans pièce)
- Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
- Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Le dos en maille 3/4 aide à vous garder au frais
- Poche à stylo intégrée pratique sur la poitrine
- Les passants pour les pouces empêchent les manches de remonter
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- La couleur foncée dissimule la saleté
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure