Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa série 600 de chandails Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ de PIP® offre une protection globale supérieure contre les coupures dans un vêtement plus léger. Fabriqué à partir de fibres extrêmement solides et de haute performance, le chandail P601BP4CMHVBPP1TH offre une résistance importante aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A9 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 4 po. À travers l’abdomen, avec une timbre abdominale renforcée, la résistance aux coupures augmente jusqu’à la norme ANSI A9. Les biceps jaunes à haute visibilité, à dos complet et sur la poitrine fournissent la norme ANSI A8 et la résistance aux coupures de l’avant-bras est conforme à la norme ANSI A7 . Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
- CouleurGris foncé
- DescriptionChandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant616314664922
- Nombre de poches1
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- La pièce amovible sur le ventre offre une protection contre les coupures de A9 degrés et est amovible pour un remplacement facile lorsqu’il est porté, ce qui aide à prolonger la durée de vie globale du vêtement
- Les vêtements de la série 600 offrent une protection globale plus élevée contre les coupures dans une option légère pour offrir aux travailleurs une protection et un confort confiants
- Le col confortable de 4 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Poche à stylo intégrée pratique sur la poitrine
- Les trous pour les pouces empêchent les manches de remonter
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure