Motion
USM-4301TI-XS
TUNIQUE EN MAILLES DE TITANE USM-4301TI-XS US - F
N° D’ARTICLE MI14330381
N° MFRUSM-4301TI-XS
Prix5,984.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TUNIQUE EN MAILLES DE TITANE USM-4301TI-XS US - F
N° D’ARTICLE MI14330381
N° MFRUSM-4301TI-XS
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
Prix5,984.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le titane est 40 % plus léger que l’acier inoxydable, ce qui est particulièrement bénéfique dans les tuniques à corps entier portées pendant une longue période de temps. Les travailleurs ressentiront moins de fatigue que lorsqu’ils portent des tuniques à mailles en acier inoxydable standard.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Tunique tout le corps en maille avec anneau métallique et manches en titane
  • Numéro CUP du fabricant
    616314776502

Aperçu

Description du fabricant
TUNIQUE EN MAILLES DE TITANE USM-4301TI-XS US - F
  • Construction du corps complet pour offrir une protection contre les coupures au haut du torse et aux cuisses
  • Les anneaux en titane soudés individuellement maximisent la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le titane est non corrosif et antimicrobien pour ne pas contenir de bactéries
  • Facile à enfiler par-dessus la tête pour s’habiller et se déshabiller rapidement