Motion
5189045
5189045 Huile pour engrenages FG 320 Baril 55 gal
N° D’ARTICLE MI14332400
N° MFR5189045
Prix5,129.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5189045 Huile pour engrenages FG 320 Baril 55 gal
N° D’ARTICLE MI14332400
N° MFR5189045
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
Prix5,129.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    35
  • Largeur totale
    23
  • Poids
    402.74 lb

Détails

  • Application
    Boîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire et systèmes de vannes
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    490 fahrenheit
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    +10
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    140

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 5189045 FG 320 BARIL 55 GAL NOURRITURE
  • Excellente stabilité thermique et oxydative, excellentes propriétés anti-usure EP, excellente protection contre la rouille, excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon