Motion
5190031
5190031 Huile pour engrenages FG 460 Seau 5 gal
N° D’ARTICLE MI14332403
N° MFR5190031
Prix593.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5190031 Huile pour engrenages FG 460 Seau 5 gal
N° D’ARTICLE MI14332403
N° MFR5190031
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
Prix593.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    15.25
  • Longueur totale
    10.75
  • Largeur totale
    10.25
  • Poids
    36.68 lb

Détails

  • Application
    Boîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire et systèmes de vannes
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau carré
  • Point d’éclair
    498 fahrenheit
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    +16
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    145

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 5190031 FG 460 SEAU 5 GAL NOURRITURE
  • Excellente stabilité thermique et oxydative, excellentes propriétés anti-usure EP, excellente protection contre la rouille, excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté