Motion
ROUGE PLIOVIC 300WP  3/8"X750' RL

CONTINENTAL
PLIOVIC RED 300WP 3/8"X750' RL

ROUGE PLIOVIC 300WP 3/8"X750' RL
N° D’ARTICLE MI14356801
N° MFRPLIOVIC RED 300WP 3/8"X750' RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC RED 300WP 3/8"X750' RL

ROUGE PLIOVIC 300WP 3/8"X750' RL
N° D’ARTICLE MI14356801
N° MFRPLIOVIC RED 300WP 3/8"X750' RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.131 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLIOVIC PLUS ROUGE 300WP , 3/8 PO X750 PI RL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon